{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 600 cNm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±4 % | |
Bitholder | F 6,3 | |
Serie | TORSIOMETER 760 | |
Samlet længde L | 185 mm | |
Momentområde | 120 cNm - 600 cNm | |
Momentområde | 12 lbfin - 52 lbfin | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 20 cNm | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | bitholder 1/4 tomme | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Moment, fast indstillet | nej | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | Slæbeviser | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | cNm; lbfin | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | ikke justérbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Vægt | 230 g | |
Produkttype | Momentskruetrækker |
Artikelnummer | 659200 600 | |
EAN/GTIN | 4018754118939 | |
Producentnummer | 51040060 |