• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Torque-skifteklinge til Torx® TX10

Art.-nr.: 659995 TX10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager

Kampagner og tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX10
Hel længde 175 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Moment 2 Nm
Klinge-⌀ 6,3 mm
Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 659995 TX10
EAN/GTIN 2050001930545
Producentnummer 27010

Betegnelse

Passer til:

Momentskruetrækker-sortiment 659990.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven