{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Længde L | 330 mm | |
Højde H | 161 mm | |
Målenøjagtighed | 5 % | |
Maks. udgangskapacitet | 2.000 Nm | |
Maks. indgangskapacitet | 160 Nm | |
Gearudveksling | 16:1 | |
Momentudveksling/ effektiv kraftforstærkning | 1:12,5 | |
Anbefalet momentnøgle/tilspændingsområde | 200 Nm | |
Antal støtteanordninger (reaktionsplader) | 1 | |
Drivfirkant | 1 tommer | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
⌀ D | 95 mm | |
Vægt | 7 kg | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Serie | MULTIPOWER MP300 | |
Returspærring | ja | |
Overbelastningssikring | ja | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 659975 2000 | |
EAN/GTIN | 4018754186808 | |
Producentnummer | 53032000 |