{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 340 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±1 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Momentområde | 34 Nm - 340 Nm | |
Længde | 92 mm | |
Diameter | 37 mm | |
Kabellængde | 1,2 m | |
Vægt | 0,37 kg | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Produkttype | Momenttestapparat |
Artikelnummer | 654910 340 | |
EAN/GTIN | 856986007058 | |
Producentnummer | IL-250F-G2 |