• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Åben ringnøgle med skralde indstiksværktøj 17 mm

Art.-nr.: 657920 17
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
  • Værktøj, kan udskiftes: Indstiksværktøj

Produktdetaljer

Teknisk data

Værktøj, kan udskiftes Indstiksværktøj
Bredde b 45 mm
Højde h 16 mm
Nøglestørrelse 17 mm
Centermål S 21 mm
Indstiksskaft 9×12 mm
Skraldefunktion ja
Produkttype Ringskralde-indstiksværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 657920 17
EAN/GTIN 4035894038873
Producentnummer 80208/2373-10

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.
Patenteret specialværktøj til forskruning af rørledninger og andre omløbermøtrikker.

Fordel:

Skraldefunktionen sikrer en enorm tidsbesparelse og lettelse af arbejdet sammenlignet med almindelige åbne ringnøgler.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

Bemærk:

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!