• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Byggestativ til loft- og monteringsstøtte 1

Art.-nr.: 861790 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse STE BS
Spændvidde 610 mm
Vægt 1,5 kg
Til rør-⌀ 29 mm; 32 mm
Produkttype Stativfod

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 861790 1
EAN/GTIN 4008158041858
Producentnummer STE-BS

Betegnelse

Udførelse:

Sammenklappeligt stativ til loft- og monteringsstøtte „STE”. Hurtig montering uden brug af værktøj.
Let og stabil konstruktion takket være aluminiumsprofiler og glasfiberforstærket kunststof. Mål i sammenklappet tilstand (L×B×H): 110 mm × 333 mm × 70 mm.

Anvendelse:

Stabil stand, da kraften i den fastspændte loftsstøtte virker punktvist nedad. Med modulstativet kan loft- og monteringsstøtterne også placeres frit i rummet uden den øverste fastspænding og kan dermed også anvendes udendørs.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør