Beskrivelse:
Dimplet/nittet trykstykke (spids)
Spindelhoved med drev-sekskant og impulsslagflade
Nitrocarbureret spindeloverflade, slid- og korrosionsbestandig
Valset fint gevind, med samme kraft - mere tryk
Forstærket stål i henhold til EN 10083
Spindel forbliver letløbende og ren - smøring eller oliering ikke nødvendig
Egenskab:
- Samlet længde [mm]: 310 mm
- Anvendelig trådlængde [mm]: 250 mm
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 22
- Spindelgevindstørrelse: G 1/2″
- 1000 V isoleret: ingen
- Spændebeslag til rådighed: ingen
- Vendbare arme fås: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen