• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Ektra slagring B25/52 mm

Art.-nr.: 884005 B25/52
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Kampagner og tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 52 mm
Indvendig ⌀ 25 mm
Materiale Nylon
Produkttype Slagring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 884005 B25/52
EAN/GTIN 2050002074682
Producentnummer 390-71670

Betegnelse

Passer til:

Monterings-/kuglelejemonteringssortiment nr. 884000.
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
    Indvendig/udvendig ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven