• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

X-ABS-værktøjskuffert med bundbakke, 2 værktøjsplader og TSA-låse

Art.-nr.: 692520
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
  • Materiale: X-ABS
  • Type af værktøjsopbevaring: Indstikslommer
  • Kuffert, belastbarhed: 30
  • Egenskab, kuffert: Egnet til flytransport

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale X-ABS
Type af værktøjsopbevaring Indstikslommer
Kuffert, belastbarhed 30 kg
Egenskab, kuffert Egnet til flytransport
Indvendige mål, længde 470 mm
Indvendige mål, bredde 210 mm
Indvendige mål, højde 360 mm
Volumen 36 l
Vægt 5,4 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 692520
EAN/GTIN 4006793800717
Producentnummer 489070171

Betegnelse

Udførelse:

X-ABS er ekstremt slagfast og brudsikkert og er dermed egnet til flytransport. Overfladen er ridsefast, skridsikker (gummieringseffekt) og yderst skånsom for overfladen. Dobbelt aluminiumsramme med integrerede vippecylinderlåse og klikhængsler, der fikserer kuffertlåget, samt glidefødder.
 
1 bundbakke med dækplade, kan inddeles, højde 88 mm.
Indvendigt udstyr:
1 værktøjsplade med 25 indstikslommer og 1 klemrum 400 mm, 1 værktøjsplade med 10 indstikslommer, 1 dækplade med 15 indstikslommer og 1 klemrum 400 mm og 1 dokumentlomme med 2 visitkortlommer og 2 kuglepensholdere.
TSA-låse: Ved rejser til USA kan disse låse åbnes og lukkes med en hovednøgle af de amerikanske sikkerhedsmyndigheder, „Transportation Security Administration” (TSA), i forbindelse med gennemgang. En voldelig åbning af kufferten (ødelæggelse af låsene) i forbindelse med gennemgang undgås derved.

Bemærk:

Kuffert fås også med andre låsetyper på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele