Systemboks 1

Art.-nr.: 630315 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
662 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendige mål, længde 173 mm
Udvendige mål, bredde 102 mm
Udvendige mål, højde 36 mm
Indvendige mål, længde 167 mm
Indvendige mål, bredde 94 mm
Indvendige mål, højde 26 mm
Produkttype Systemboks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 630315 1
EAN/GTIN 4045197610850

Betegnelse

Anvendelse:

Til alsidig opbevaring af meget forskelligt værktøj.