Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Testpumpe „RP 50-S“

Art.-nr.: 814890

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Prøve- og trykområde, med 20 psi-skalainddeling 0 psi - 860 psi
Prøve- og trykområde, med 1 bar-skalainddeling 0 bar - 60 bar
Prøve- og trykområde, med 0,1 MPa-skalainddeling 0 MPa - 6 MPa
Producentbetegnelse RP 50-S
Beholder, længde 720 mm
Beholder, bredde 170 mm
Beholder, højde 260 mm
Sugekapacitet pr. pumpeslag 45 ml
Produkttype Testpumpe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 814890
Producentnummer 60200

Betegnelse

Udførelse:

Robust stålpladebeholder med korrosionsbestandig belægning og 12 liters kapacitet. Manometret er finskaleret med internationale enheder (bar, psi, MPa). Slæbeviser til let bestemmelse af det indstillede tryk eller trykfald. Ubesværet kraftoverførsel til trykstempler ved hjælp af ergonomisk pumpegreb. Servicevenlig takket smørenipler. Præcis måling ved hjælp af testslange med stålnetforstærkning og tilslutning R ½“.

Anvendelse:

Trykprøvning med vand eller olie iht. nationale og internationale retningslinjer på rørledningssystemer og beholdere (op til 60 bar).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven