Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Polygriptang, Hel længde: 180mm

Art.-nr.: 813500 180

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbelængde 24 mm
Spændvidde 0 mm - 36 mm
Hel længde 180 mm
Produkttype Polygriptang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 813500 180
Producentnummer 813500 180

Betegnelse

Udførelse:

Parallelt førte, glatte gribekæber; forkromet udførelse. Klikjustering ved at trykke på en knap, spændearmen giver kæberne en høj trykkraft. Kæbernes spil gør, at tangen kan fungere efter skraldeprincippet.
Brugervenligt arbejde takket være ergonomiske udformede ben med skridsikkert plastovertræk, hvilket nedsætter faren for at miste grebet. Med skalering til sikker forudindstilling. Forkromet polygriptang.

Anvendelse:

Skånsomt fæste på skruer, møtrikker, forkromede armaturer etc.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven