• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Crimpindsats Phoenix-Contact modulstik

Art.-nr.: 97 49 44
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Crimpværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 97 49 44
EAN/GTIN 4003773041443
Producentnummer 97 49 44
L-nummer L70010 395

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: valsede kontakter 0,14 - 1,5 mm²

Egenskab:

  • Anvendelse: PCB-stik af typen Phoenix-Contact modulært stik MCC-MT
  • Kapacitet i kvadratmillimeter: 0,14 / 1,5 mm²
  • Antal reder: 3

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven