• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Ideal-pladesaks med 2-komponenthåndtag 230 mm

Art.-nr.: 767055 230
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 230 mm
Længde, skær 30 mm
Indsatstype venstreskærende
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 767055 230
EAN/GTIN 4010220031964
Producentnummer D39ASSL

Betegnelse

Udførelse:

Skærehoved i rustfrit stål (min. HRC 61). Kompakt skærehoved med delvis forsænket hovedskruesamling. Tokomponentgreb med håndskånsomt, gribevenligt blødt indlæg. Reduceret grebsåbnevinkel til optimeret håndtering ved ens skærelængde. Centreret låserigel af hensyn til enkel betjening uden at skifte greb (til både højre- og venstrehåndede). Skæreydelse: plader op til 1,8 mm, V2A-plader op til 1,2 mm.

Fordel:

Ekstremt robuste kæber med sinterstålindlæg af hensyn til let og slidstærk skæring. Minimeret kraftanstrengelse på grund af mindre åbningsvidde af grebet og dobbelt udveksling.