• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Fiberskive XF 850 (CER) ⌀ 115 mm

Art.-nr.: 566456
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 8,79  DKK
  • fra 50
    Fra 7,30  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
3.511 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: INOX; Aluminium
  • Maks. omfangshastighed: 80

Betegnelse

Udførelse:

Trækstærk, men meget smidige vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
Universal-fiberskive VSM XF 850 med høj og aggressiv slibeydelse ved lang standtid. Afkølet slibning. Meget velegnet til alle legerede ståltyper og aluminiumslegeringer.
Korntype: Keramiske ZA-blandingskorn med slibeaktiv belægning (TOP SIZE).

Anvendelse:

På vinkelslibere med periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566650 / 6670. Til slibning af lige eller buede flader med høj fleksibilitet.