{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | SmartGrip | |
Hel længde | 250 mm | |
Overflade | kemisk sortfarvet, hoved poleret | |
Spændvidde for sekskant | 36 mm | |
Spændvidde for rør | 1.1/4 tommer | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
gnistfri | nej | |
Mulighed for klik-finjustering | ja | |
Automatisk fastgørelse | ja | |
Klembeskyttelse | ja | |
Produkttype | Rør- og vandpumpetang |
Artikelnummer | 705400 250 | |
EAN/GTIN | 4003773061304 | |
Producentnummer | 85 01 250 |