Udførelse:
Stor skæreydelse med minimal kraftanvendelse. Bakker med fortanding. Skær desuden induktionshærdede (ca. 63 HRC), også egnet til klavertråd. Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 til arbejde under spænding op til 1000 V.
Forkromet tang, greb med ergonomisk optimeret flerkomponentovertræk, med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb.
Norm:
DIN ISO 5746.
Materiale:
Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet.