Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Til flade paller og netpaller. Robust svejset vinkelstålkonstruktion, med 4 hjørner, pulverlakeret, antracitgrå RAL 7016. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller, bremser på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Standardhjul til mellemstore belastninger. Støjsvag drift.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 750
Brugsarealets længde (mm): 1210
Bredde af brugbar overflade (mm): 810
Platformshøjde (mm): 282
Samlet længde (mm): 1255
Samlet bredde (mm): 855
Samlet højde (mm): 329
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3