Sikkerhedskobling med indvendigt gevind 1/2 tommer

Art.-nr.: 080322 1/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 410
maks. driftstryk 16 bar
Indvendigt tilslutningsgevind 1/2 tommer
Gennemstrømningsværdi 4.000 l/min
Produkttype Kobling

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 080322 1/2
EAN/GTIN 7391390285799
Producentnummer 304102205

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedskoblingen eSafe opfylder ISO_Standard 4414 og EN 983. Den udluftes først og frakobles dernæst (ingen omkringflyvende slangeender).
Gennemstrømning: 4000 l/min, maks. driftstryk 16 bar
Materiale: forzinket stål / messing
Trykluft-stålkoblingerne har så mange fordele sammenlignet med standardkoblinger i messing:
  • Enkel enhåndsbetjening med lav koblingskraft.
  • Høj gennemstrømningsrate takket være ekstremt lav tryktab.
  • Lang levetid takket være overfladebehandlede og hærdede komponenter med snævre produktionstolerancer.
  • Rentabilitet − tilbagebetalingstiden udgør maks. 2år.

Anvendelse:

Af hensyn til højere ydelse, forbedret rentabilitet og højere sikkerhed på industrielle trykluftanlæg takket være nem tilslutning og gribevenligt design.

Bemærk:

Trykluftsikkerhedskobling CEJN-serie 410 eSafe (med udluftningsfunktion) opfylder den europæiske standard 10.4 (nom. ⌀ 10,4 mm), gennemstrømning op til 4000 l/min.