{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 9110Q-B | |
Udgangseffekt | 240 W | |
maks. omdrejningstal | 28.000 min-1 | |
Maks. luftbehov | 243 l/min | |
Tilslutningsgevind | NPT | |
Tryklufttilslutning | 1/4 tommer | |
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) | 10 mm | |
Vægt | 0,4 kg | |
Arbejdsstøj | 80 dB(A) | |
Maks. vibration iht. EN | 3,6 m/s2 | |
Længde | 160 mm | |
Produkttype | Ligesliber |
Artikelnummer | 079454 9105Q-B | |
Producentnummer | CP9105Q-B |