{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 2.170 Nm | |
Maks. skrue-⌀ (8,8−12,9) | M20 | |
maks. omdrejningstal | 5.200 min-1 | |
Værktøjsholder, drevprofil | Firkant | |
Værktøjsholder, mål | 3/4 tommer | |
Maks. luftbehov | 243,5 l/min | |
Tilslutningsgevind | NPT | |
Tryklufttilslutning | 3/8 tommer | |
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) | 13 mm | |
Vægt | 4,5 kg | |
Arbejdsstøj | 99,5 dB(A) | |
Maks. vibration iht. EN | 10,69 m/s2 | |
Længde | 184 mm | |
Produkttype | Skruemaskine |
Artikelnummer | 079193 9013TT | |
EAN/GTIN | 4000896227143 | |
Producentnummer | 9013TT |