Våd- og tørsuger NT30TL

Art.-nr.: 078521 NT30TL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse NT 30/1 Tact L *EU
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.380 W
Beholdervolumen 30 l
Indvendig tilslutningsdiameter 35 mm
Længde 560 mm
Bredde 370 mm
Højde 580 mm
Sugeslangelængde 2,5 m
Kabellængde 7,5 m
Antal turbiner 1
Luftvolumenstrøm 74 l/s
Vakuum 254 mbar
Arbejdsstøj 69 dB(A)
Filterrengøring Tact automatisk filterrengøring
Støvklasse − støvsuger L
Vægt 13,9 kg
Filtersystem Fladt Eco-foldefilter
Bemærk Robust beholder med bumper
Produkttype Våd- og tørsuger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078521 NT30TL
EAN/GTIN 4039784973299
Producentnummer 1.148-201.0

Betegnelse

Udførelse:

Effektive universal-våd og tørstøvsugere med høj sugeeffekt og kompakt konstruktion, slangedepot og tilbehørsholder på apparatet. Automatisk slukning, når beholderens maksimale fyldeniveau opnås.
  • Foldfilter muliggør våd- og tørstøvsugning uden fjernelse af filtret.
  • Det automatiske filterrengøringssystem Tact muliggør arbejde uden afbrydelser ved lave vedligeholdelsesomkostninger og en lang levetid for filtret.
  • Med den centrale drejekontakt skifter man bekvemt mellem sugeprogrammerne.
  • Det øverste store flade Eco-foldefilter muliggør våd- og tørstøvsugning uden fjernelse af filtret.
  • Med den centrale drejekontakt skifter man bekvemt mellem sugeprogrammerne.
  • Det automatiske filterrengøringssystem Tact muliggør arbejde uden afbrydelser ved lave vedligeholdelsesomkostninger og en lang levetid for filtret.
  • Robust 30-liter-beholder med bumper og metalhjul.

Leveringsomfang:

Inklusive støvsugerslange med manifold, metalrør 2×0,5 m, gulv- og fugedyse, fladfolde- eller papirfilter.

Bemærk:

Brug industristøvsuger nr. 078522 til olie og olieholdige medier.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven