Udførelse:
Du sætter grænsen - ikke din maskine.
Med enheder fra 850 til 1.900 watt finder du den rigtige vinkelsliber til alle behov og til enhver anvendelse.
Højtydende vinkelsliber med
fladt hoved til hurtigt arbejde i skarpe vinkler på op til 43° og områder, der er svære at nå.
- Konstrueret til at fjerne svejseslagge, rust eller maling i rammekonstruktioner med lidt plads og arbejde i anstrengende positioner.
- Metabo S-automatisk mekaniske sikkerhedskoblinger: Minimerer tilbageslag, hvis skiven blokeres.
- Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, softstart og genstart beskyttelse.
- Gearhuset kan drejes i trin på 90° for betjening med venstre hånd eller for frakobling.
- Konstant omdrejningstal under belastning.
- Længere levetid, mere moment: Metabo Marathon-motoren med patenteret støvbeskyttelse, op til 20 % større overbelastningskapacitet og 50 % større drejningsmoment.
- Metabo Quick til værktøjsfrit skiveskift med hurtigspændemøtrik.
- Beskyttelseshætte med værktøjsfri justering; kan fastgøres på en måde, der ikke kan vrides.
- Ekstra greb Metabo VibraTech (MVT) til vibrationsdæmpning for at beskytte helbredet.
- Frakoblingskulbørster til at beskytte motoren.
Leveringsomfang:
Inklusive vridningsstabil beskyttelsesskærm, spændesæt, ekstra greb og spændenøgle.