Udførelse:
Støvresistent og kraftfuld 18 V Ah batteri-vinkelsliber til effektive skære-, slibe- og afgratningsopgaver ved monteringsarbejde.
- Vedligeholdelsesfri, børsteløs EC-motor med innovative køleribber til optimal afkøling inkl. temperaturovervågning.
- Maksimale resultater med FEIN HighPower litium-ion-batterier. Højstrømskompatible celler med permanent høj strømforsyning og 75 % højere strømstyrke end litium-ion-batterier.
- Rolig gang med lavt vibrationsniveau takket være den selvlejrede motor, der er separat fra motoren, og fire yderligere vibrationsdæmpere.
- Omfattende brugerbeskyttelse: Blød start, genstartsbeskyttelse, elektronisk overbelastningsbeskyttelse, bremse.
- Støvbeskyttet, separat motorelektronik i grebsområdet.
- FEIN SafetyCell Technology. Beskytter batteriet og maskinen mod overbelastning, overhedning og dyb afladning.
Fordel:
- Maksimal levetid takket være næste generation af børsteløse FEIN PowerDrive-motorer.
- Beskyttelse af motoren mod aggressivt keramisk og mineralsk støv som følge af komplet lukket motorhus.
- Ideel til enhver anvendelse. Optimale omdrejningstal, afstemt til mange slibemidler og materialer med trinløst, elektronisk forvalg af omdrejningstal.
Leveringsomfang:
Inklusive 2 × 18 V / 5,2 Ah Li-ion-akkuer, hurtiglader, beskyttelsesskærm, værktøjsløs hurtigspændemøtrik, anti-vibrationshåndtag, nøgle, transportkuffert.
Bemærk:
Passende akkuer og ladere finder du under nr.
073832 ff.