Batteridrevet kompakt båndsav M12FBS64

Art.-nr.: 078202 M12FBS64
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • Emballage: Kuffert
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type HB 12 V; Milwaukee type B 12 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type HB 12 V; Milwaukee type B 12 V
Producentbetegnelse M12FBS64
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 4 Ah
Batterispænding 12 V
Båndhastighed 0 m/min - 116 m/min
Maks. skæredybde 90° 64 mm
Båndsavklinge, bredde 13 mm
Båndsavklinge, længde 776 mm
Vægt 3,2 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078202 M12FBS64
EAN/GTIN 4058546346324
Producentnummer 4933478441

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt, kraftfuld FUEL™ batteri-båndsav med kulfri POWERSTATE™ motor til mobil savning med forbedret håndterbarhed.
  • Enkelt og værktøjsløst savbåndsskift.
  • Trinløst regulerbar båndhastighed med hastighedskontakt.
  • Robust metalkonstruktion, metalkrog.
  • LED-belysning af skæreområdet.

Leveringsomfang:

Inklusive 2× M12 B4 akku, lader, transportkuffert.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073801073840.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele