Akku-borehammer GBH18V45C

Art.-nr.: 075515 GBH18V45C
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
  • Emballage: Kuffert
  • Skaft: SDS Max
  • Værktøjsholder, form: SDS Max

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Skaft SDS Max
Producentbetegnelse GBH 18V-45 C
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Maks. spiralbor-⌀ i beton 45 mm
Maks. slagtal 2.760 min-1
Slagenergi 12,5 J
Værktøjsholder, form SDS Max
Vægt 8 kg
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 075515 GBH18V45C
EAN/GTIN 3165140915427
Producentnummer 0611913000

Betegnelse

Udførelse:

18-V-batteri-borehammer med SDS-plus-værktøjsholder og børsteløs motor.
  • Overbelastningskobling til beskyttelse af bruger og maskine.
  • Højre-/venstreløb.
  • Ekstremt robust: Electronic Motor Protection slukker motoren ved overbelastning; fuldt funktionsdygtig også efter 2-m-faldtest på beton.
  • Lettere end sammenlignelige kabelbundne produkter takket være meget optimeret drivstreng – også med ProCORE18V 12.0Ah​.
  • Komfortabelt arbejde takket være Lock-on Button til kontinuerligt mejselarbejde.
  • Maksimal effekt takket være BITURBO-teknologi.
  • Præcise arbejdsresultater​ takket være hastighedsindstilling med variable omdrejningstal.
  • Forbedret sigt takket være LED-arbejdslampe.
  • Kick Back Control til reduktion af fare som følge af pludselige værktøjsreaktioner.
  • Udstyret med Soft-Start, ASC og EPC til bedste beskyttelse af brugeren.
  • Fleksibelt arbejde takket være individuel indstilling iht. anvendelsen via Bosch My Tools-appen.

Leveringsomfang:

Inklusive ekstragreb, Connectivity-modul, maskinklud og håndværkerkuffert.

Bemærk:

Passende HM-hammerbor finder du under nr. 787000. Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851-073866.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven