• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Søjleboremaskine ALZTRONIC 6 mm

Art.-nr.: 076560 6

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse ALZTRONIC 6
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 540 W
maks. omdrejningstal 700 min-1 - 10.000 min-1
Maks. bor-⌀ i stål 6 mm
Værktøjsholder B16
Maks. gevindbor-⌀ i stål M6
Spindelvandring 40 mm
Tilspænding manuelt
Afstand spindelgrundplade, minimal 110 mm
Afstand spindelgrundplade, maksimal 250 mm
Udladning 200 mm
Søjle-⌀ 50 mm
Højdeindstilling af borehoved håndhjul
Maskingrundplade, bredde, effektiv støtteflade 300 mm
Maskingrundplade, højde, effektiv støtteflade 240 mm
T-notens nominelle mål 12 mm
Antal T-noter 2
T-not-afstand 80 mm
Vægt 64 kg
Produkttype Boremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 076560 6

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv, langtidsholdbar og præcis søjleboremaskine.
  • Vekselstrømsmotor 230 V, 50 Hz.
  • Digital visning af omdrejningstal.
  • Trinløs justering af omdrejningstallet.
  • Højre- / venstreløb.
  • Drejelig spindelbeskyttelse med elektrisk sikring.
  • Paddehattetrykknap (med indgreb) til NØDSTOP.
  • 24 måneders garanti, 10 års reservedelsgaranti.
  • Uden borepatron.
Med højderegulerbart og drejeligt borehoved.

Bemærk:

Andre søjleboremaskiner på forespørgsel.