{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Kuffert | |
Producentbetegnelse | KBH 25 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.200 W | |
maks. omdrejningstal | 0 min-1 - 520 min-1 | |
Maks. bor-⌀ i stål | 25 mm | |
Værktøjsholder, form | QuickIN PLUS | |
Vægt | 3,3 kg | |
Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
Produkttype | Kerneboremaskine |
Artikelnummer | 075130 72710161 | |
Producentnummer | 72710161000 |