{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Kuffert | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 18 V | |
Producentbetegnelse | M18 FMDP-0C | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 5 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
maks. omdrejningstal | 400 min-1 - 690 min-1 | |
Værktøjsholder, form | 19 mm Weldon | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm | |
Boredybde | Kernebor i stål, maks. 50 mm | |
Maks. forsænknings-⌀ | 38 mm | |
Maks. rive-⌀ | 18 mm | |
Længde, magnetfod | 170 mm | |
Bredde, magnetfod | 65 mm | |
Højde | 552 mm | |
Arbejdsslag | 146 mm | |
Vægt | 13,9 kg | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Boremaskine |
Artikelnummer | 076528 M18FMDP | |
EAN/GTIN | 4002395136650 | |
Producentnummer | 4933451012 |