• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Batteridrevet bore-/skruemaskine GSR1821

Art.-nr.: 070243 GSR1821
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
196 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Producentbetegnelse GSR 18V-21
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion 4-polet DC-motor
Maks. moment, blød 21 Nm
Maks. moment, hård 55 Nm
Omdrejningstalområde, 1. gear 0 min-1 - 480 min-1
Omdrejningstalområde, 2. gear 0 min-1 - 1.800 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 35 mm
Vægt 1,7 kg
Maks. vibration iht. EN <2,5 m/s2
Typisk anvendelse Medium
egnet til materiale Træ; Stål
Produkttype Bore-/skruemaskine
USP1 18V, 4 polet DC-motor
USP2 Spændeområde for hurtigspændepatron 1,5-13, med 2 batterier, i L-Boxx

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070243 GSR1821
EAN/GTIN 3165140979412
Producentnummer 06019H1008

Betegnelse

Udførelse:

  • Kompakte, effektive akku-bore-/skruemaskiner med højre-/venstreløb.
  • LED-lys til belysning af arbejdsområdet og akku-ladetilstandsvisning.
  • Flertrins momentindstilling for præcis skruning.
  • Elektronisk regulering af omdrejningstal til præcis forboring og skruning.
  • Softgrip.

Fremragende ergonomi og behagelig håndtering takket være det kompakte design. Motorbremse til præcist arbejde.

Fordel:

Electronic Motor Protection.

Leveringsomfang:

Inklusive 2× litium-ion-akku, lader, L-BOXX.

Bemærk:

Passende reserveakkuer, startsæt og ladere finder du fra nr. 073851 og nr. 073863073867.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele