{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Kuffert | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Fein type E 18 V | |
Producentbetegnelse | ABOP 10 Select | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Batterispænding | 18 V | |
Omdrejningstalområde | 0 min-1 - 1.250 min-1 | |
Borepatronholder | 1/2 tomme − 20 UNF | |
Borepatron-spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 10 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 30 mm | |
Vægt | 1,5 kg | |
Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
Højre- / venstreløb | ja | |
egnet til materiale | Stål | |
Produkttype | Boremaskine |
Artikelnummer | 075012 71050262 | |
Producentnummer | 71050262000 |