{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Kuffert | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Fein type E 12 V | |
Producentbetegnelse | ASCM 12Q SELECT | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 12 V | |
Maks. moment, blød | 20 Nm | |
Maks. moment, hård | 40 Nm | |
Maks. omdrejningstal 1. gear | 400 min-1 | |
Maks. omdrejningstal 2. gear | 700 min-1 | |
Maks. omdrejningstal 3. gear | 1.400 min-1 | |
Maks. omdrejningstal 4. gear | 2.500 min-1 | |
Hurtigspændepatron, spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 40 mm | |
Vægt | 1,1 kg | |
Maks. vibration iht. EN | <2,5 m/s2 | |
Typisk anvendelse | Heavy Duty | |
egnet til materiale | Træ; Stål | |
Produkttype | Bore-/skruemaskine | |
USP1 | 12V | |
USP2 | Spændeområde for hurtigspændepatron 1,5-13, i kuffert, velegnet til træ og stål |
Artikelnummer | 070204 71161064 | |
Producentnummer | 71161064000 |