{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Kuffert | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Fein type E 18 V | |
Producentbetegnelse | ABLS 18 1.6E | |
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 18 V | |
Slagtal | 4.000 min-1 | |
maks. materialetykkelse, stål 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
maks. materialetykkelse, stål 800 N/mm2 | 1 mm | |
Radius for den mindste kurve | 15 mm | |
Skærehastighed | 5 m/min - 8 m/min | |
Skærebredde | 0 mm | |
Vægt | 2 kg | |
Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Pladesaks |
Artikelnummer | 078100 7130046 | |
Producentnummer | 71300461000 |