• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Ultralydsrenser DURA-S 140 l

Art.-nr.: 082925 140

Produktdetaljer

Teknisk data

Apparater, længde 700 mm
Apparater, bredde 750 mm
Apparathøjde 800 mm
Længde, indsætningskar 530 mm
Bredde, indsætningskar 450 mm
Rengøringskumme, længde 650 mm
Rengøringskumme, bredde 500 mm
Rengøringskumme, højde 550 mm
Kapacitet, rengøringskumme 140 l
Nominelt indhold 142 l
Varmeeffekt 7.500 W
Ultralyds-toppræstation 2.400 W
Energiforsyning Eldrevet
Nominel spænding 400 V
Effektforbrug 8.840 W
Udvidelsesmulighed, olieseparator nej
Udvidelsesmulighed, pumpefiltrering nej
Udvidelsesmulighed, skyllemodul nej
Udvidelsesmulighed, tørremodul nej
Vægt 80 kg
Produkttype Ultralydsrenser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082925 140
EAN/GTIN 2050002003521
Producentnummer 101541

Betegnelse

Udførelse:

Kar af trukket eller svejset specialstål. Temperaturstyring fra 30 °C til 80 °C i trin på 5 °C.
Stationære apparater: DURA-S multifrekvensapparat i Duplex-specialstål, generator med effektregulering og kortslutningssikring

Anvendelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Der skal anvendes specielle rengøringsmidler afhængigt af snavset og virkemidlet (fra nr. 082930). Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Leveringsomfang:

Ultralydsrenser med dæksel, uden kar (nr. 082926).

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.
Du finder indsætningskar under nr. 082926 i onlineshoppen.