• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Friktionsbor til aluminium, AluDrill spezial M10

Art.-nr.: 082745 M10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kernehul-⌀ 9 mm
Skaft-⌀ 14 mm
Maks. materialetykkelse 6 mm
Anbefalet dreveffekt 2 kW
Anbefalet omdrejningstal 4.000 min-1 - 8.000 min-1
Til gevind M M10
Produkttype Friktionsbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082745 M10
EAN/GTIN 2050001777881
Producentnummer 180900

Betegnelse

Udførelse:

Specielt friktionsbor med Hard Carbon-belægning til fremstilling af kernehuller i aluminium som forberedelse til gevindformning. Belagte aluminiumsprofiler kan bearbejdes uden fare for lakskader helt uden ridser uden løsnemiddel. Geometrien og en ekstremt glat overfladebelægning forhindrer vibrationer og støjdannelse samt materialepåsvejsning.

Beskrivelse:

Via omdrejningstal og gnidningsvarme skabes lokalt gnidningsvarme, som blødgør alle former for metalliske materialer. I løbet af få sekunder kan lukkede gennemtræk fremstilles uden spåner i flerdobbelt udgangsmaterialetykkelse.
Friktionsboret genererer via HM-polygonkonturen friktionsvarme, som plastificerer metalliske materialer af enhver type. Derved er det muligt inden for få sekunder at fremstille lukkede spor i flere gange udgangsmaterialets tykkelse uden spåner.

Fordel:

  • Store omkostnings- og tidsbesparelser i forhold til konventionelle metoder (f.eks. indtrækningsmøtrikker).
  • Spånløs, uden affald; erstatter nitte-, svejse- og trykmøtrikker.
  • Solidt grundlag for gevind med høje udtrækskræfter.
  • Til alle gængse materialetykkelser og gevindstørrelser (gevind iht. DIN 13).

Bemærk:

Flere udførelser og sortimenter til specialopgaver (f.eks. til tynde metalplader) kan leveres på forespørgsel. Passende rulletapper, se artikel nr. 139115 ff.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele