• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

LED-akku-stiftlampe, Type: 175

Art.-nr.: 081529 175

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ATEX-zone Ingen
Lysnet 170 lm
Brændetid 2,5 h
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 3,7 V
Samlet længde 175 mm
Produkttype Lommelygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081529 175
EAN/GTIN 4045197783479
Producentnummer 081529 175
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig, robust LED-akku-pennelommelygte med hovedlys på siden og spotlys på lampehovedet. Med indbygget magnet og lommeclip.

Leveringsomfang:

Inklusive ladekabel og strømforsyning.

Advarsel:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.