{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | SJ354X | |
Klæbebåndstype | Burrelåsbånd | |
Klæbemiddel | akrylat; Syntesegummi | |
Klæbekraft på stål | 2,1 N/mm | |
Antal genlukninger | 1.000 | |
temperaturbestandig op til | -30 °C - 70 °C | |
Anvendelsesområde | Indendørs | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Lager luftfugtighed | 50 °C | |
Mindst holdbar til | 12 måned | |
Farve | sort | |
Længde | 5 m | |
Bredde | 25 mm | |
Tykkelse | 5,7 mm | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | 083690 SJ354D | |
EAN/GTIN | 4001895502330 | |
Producentnummer | 7000070523 |