{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | IVR-L 65/12-1 Tc | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.200 W | |
Beholdervolumen | 65 l | |
Indvendig tilslutningsdiameter | DN50 mm | |
Længde | 742 mm | |
Bredde | 500 mm | |
Højde | 1.100 mm | |
Kabellængde | 6 m | |
Antal turbiner | 1 | |
Luftvolumenstrøm | 59 l/s | |
Vakuum | 230 mbar | |
Arbejdsstøj | 71 dB(A) | |
Støvklasse − støvsuger | L | |
Vægt | 43 kg | |
Produkttype | Våd- og tørsuger |
Artikelnummer | 078522 IVR-L65 | |
Producentnummer | 9.986-055.0 |