Batteridrevet bore-/skruemaskine

Art.-nr.: 070241
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
163 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Bosch batteri-bore-/skruemaskine
  • Kompakt, effektiv 12 V akku-boreskruemaskine med højre-/venstreløb.
  • Med Electronic Motor Protection (EMP) og Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED-lys til belysning af arbejdsområdet og akku-ladetilstandsvisning.
  • Flertrins momentindstilling for præcis skruning.
  • Elektronisk regulering af omdrejningstal til præcis forboring og skruning.
  • Softgrip.

Top-effekt/vægt-forhold med moment på op til 20 Nm, der giver kraftfuld skruning og samtidig lav vægt og minimal hovedlængde 163 mm.
Lang levetid takket være den børsteløse EC-motor.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851073866.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven