{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V | |
Producentbetegnelse | GWS 18-125 SC | |
Akku-kapacitet | 6,3 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Motorkonstruktion | børsteløs EC-motor | |
maks. omdrejningstal | 8.500 min-1 | |
Maks. skive-⌀ | 125 mm | |
Maks. skæredybde | 34 mm | |
Vægt | 2,6 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 6 m/s2 | |
Overbelastningssikring | ja | |
Dødemandskontakt | nej | |
Blød opstart | nej | |
Genstartsspærre | nej | |
Kickbackstop | ja | |
Typisk anvendelse | Heavy Duty | |
Produkttype | Vinkelsliber |
Artikelnummer | 077110 18-125SC | |
EAN/GTIN | 3165140884525 | |
Producentnummer | 06019G3401 |