{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Energiforsyning | Trykluftdrevet | |
Producentbetegnelse | W2810 | |
Momentområde | 200 Nm - 360 Nm | |
Maks. skrue-⌀ (8,8−12,9) | M12 | |
maks. omdrejningstal | 10.000 min-1 | |
Værktøjsholder, drevprofil | □ | |
Værktøjsholder, mål | 3/8 tommer | |
Maks. luftbehov | 600 l/min | |
Tilslutningsgevind | BSP | |
Tryklufttilslutning | 1/4 tommer | |
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) | 10 mm | |
Vægt | 1,8 kg | |
Arbejdsstøj | 95 dB(A) | |
Maks. vibration iht. EN | 6,2 m/s2 | |
Længde | 160 mm | |
Højde | 175 mm | |
Produkttype | Skruemaskine |
Artikelnummer | 079171 W2810XP | |
EAN/GTIN | 7322590042820 |