{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Kuffert | |
Producentbetegnelse | GST 25 metal | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 670 W | |
Slagtal | 500 min-1 - 2.600 min-1 | |
Maksimal savetykkelse, stål | 15 mm | |
Maksimal savetykkelse, træ | 80 mm | |
Pendulslag | 2-dobbelt | |
Vægt | 2,7 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 3,5 m/s2 | |
Konstruktion | Bøjleform | |
Længde | 265 mm | |
Højde | 206 mm | |
Kabellængde | 2,3 m | |
Bemærk | Metalstiksav | |
Egnede stiksavsklinger | 588400 − 588551 | |
værktøjsskift uden brug af værktøj | ja, SDS system | |
Produkttype | Sav |
Artikelnummer | 078200 GST25M | |
Producentnummer | 0601516000 |