{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Fein type E 14 V | |
Producentbetegnelse | ASM 14-12 | |
Motorkonstruktion | Børsteløs EC-motor | |
Batterispænding | 14,4 V | |
Momentområde | 3 Nm - 12 Nm | |
Omdrejningstalområde | 50 min-1 - 500 min-1 | |
Værktøjsholder | 1/4 tomme HEX (E 6,3) | |
Konstruktion | Mellemhåndgrebsskruemaskine | |
Vægt inklusive akku | 1,3 kg | |
Genstartsspærre | ja | |
Produkttype | Skruemaskine |
Artikelnummer | 071109 711257 | |
EAN/GTIN | 4014586877198 | |
Producentnummer | 71125700950 |