{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Kuffert | |
Producentbetegnelse | MABASIC200 | |
Effektforbrug | 900 W | |
Omdrejningstalområde, 1. gear | 450 min-1 | |
Værktøjsholder, mål | 19 mm Weldon | |
Maks. kernebor-⌀ i stål | 32 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm | |
Længde, magnetfod | 84 mm | |
Bredde, magnetfod | 168 mm | |
Arbejdsslag | 160 mm | |
Vægt | 12 kg | |
Længde | 260 mm | |
Bredde | 160 mm | |
Højde | 360 mm | |
Produkttype | Kerneboremaskine |
Artikelnummer | 076530 MABASIC200 |