{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 12 V | |
Producentbetegnelse | GSB 12V-15 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 2 Ah | |
Batterispænding | 12 V | |
Motorkonstruktion | Børstemotor | |
Maks. moment, blød | 15 Nm | |
Maks. moment, hård | 30 Nm | |
Maks. omdrejningstal 1. gear | 0 min-1 - 380 min-1 | |
Maks. omdrejningstal 2. gear | 1.300 min-1 | |
Hurtigspændepatron, spændeområde | 1 mm - 10 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 10 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 19 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i beton | 10 mm | |
Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion | 10,5 m/s2 | |
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion | < 2,5 m/s2 | |
Vægt | 1 kg | |
Typisk anvendelse | Medium | |
Produkttype | Slagbore-/skruemaskine |
Artikelnummer | 070104 GSB1215 | |
Producentnummer | 06019B6906 |