{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (HD=Heavy Duty) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 18 V | |
Producentbetegnelse | M18FDD | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Akku-kapacitet | 5 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Motorkonstruktion | børsteløs motor | |
Maks. moment, hård | 135 Nm | |
Maks. omdrejningstal 1. gear | 0 min-1 - 550 min-1 | |
Maks. omdrejningstal 2. gear | 2.000 min-1 | |
Hurtigspændepatron, spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 65 mm | |
Vægt | 2,4 kg | |
Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
Typisk anvendelse | Heavy Duty | |
Produkttype | Bore-/skruemaskine |
Artikelnummer | 070210 M18FDD5 | |
Producentnummer | 4933451064 |