{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Kuffert | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Fein type E 12 V | |
Producentbetegnelse | ABSU 12C | |
Akku-kapacitet | 2,5 Ah | |
Batterispænding | 12 V | |
Motorkonstruktion | 2-polet motor | |
Maks. moment, blød | 14 Nm | |
Maks. moment, hård | 20 Nm | |
Maks. omdrejningstal 1. gear | 400 min-1 | |
Maks. omdrejningstal 2. gear | 1.300 min-1 | |
Hurtigspændepatron, spændeområde | 1 mm - 10 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 10 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 30 mm | |
Vægt | 1,2 kg | |
Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
Typisk anvendelse | Strong | |
Produkttype | Bore-/skruemaskine | |
USP1 | 18 V, 2 trin | |
USP2 | Hurtigborepatronspændeområde 1,5-13, i kuffert |
Artikelnummer | 070205 71132061 | |
EAN/GTIN | 4014586881485 | |
Producentnummer | 71132061000 |