• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Akku-hjørneboremaskine 71050462

Art.-nr.: 075123 71050462
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Fein type E 18 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Fein type E 18 V
Producentbetegnelse AWB P10 SELECT
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
maks. omdrejningstal 0 min-1 - 1.370 min-1
Borepatronholder B10
Borepatron-spændeområde 0,8 mm - 10 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål, 1. gear 10 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ, 1. gear 25 mm
Vægt 2 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
egnet til materiale Stål
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Boremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 075123 71050462
Producentnummer 71050462000

Betegnelse

Udførelse:

Fein akku-hjørneboremaskine −
  • Gearhovedhøjde kun 96 mm inklusive borepatron, hjørnemål 17 mm.
  • Integralkontakt med omskifter til højre- / venstreløb af hensyn til komfortabel betjening.
  • Boreaksel-konusholder til præcist rundløb.
  • 0-version uden batteri og lader.
  • Kompakt til opgaver på svært tilgængelige steder.
  • Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet til forsigtig forboring.

Fordel:

Til opgaver på svært tilgængelige steder.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 specialtandkransborepatron 0,8 − 10 mm.

Bemærk:

Passende reservebatterier, startsæt og ladere finder du under nr. 073836; 073838 og 073845 FE80-BC.
Passende spiralbor finder du fra nr. 114000.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele