XDLW 070308 SR ST1400

Art.-nr.: 212926 ST1400
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    134,99  DKK / styk
  • fra 10 styk
    112,49  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.817 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDLW 070308 SR
Type ST1400
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7525
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 1,58 mm
Maks. skæredybde ap maks 0,85 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,65 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212926 ST1400
EAN/GTIN 4045197581525

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
160
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere