• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky XDLW 070308 SR, pro frézy FeedKing HPC, HB7525

Artiklové číslo: 212926 ST1400
Sleva
392,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    284,00 CZK 392,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    236,00 CZK 327,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 792 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XDLW 070308 SR
Typ ST1400
Rohový rádius 0,8 mm
Řezný materiál HB7525
Řezný materiál TK
Rádius pro programování u ap max 1,58 mm
Maximální hloubka řezu ap max 0,85 mm
Posuv fz na zub 0,65 mm
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212926 ST1400
EAN / GTIN 4045197581525
Číslo výrobce 212926 ST1400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
160
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,5 … 1×D / ap max

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty